Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Karosserisag WPS 4000
Svært kraftig karosseristikksag for tøffe bruksområder som involverer passasjerbiler, lastebiler, busser, spesialkjøretøyer og så videre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Moderne produksjonssekvens garanterer en høy grad av nøyaktighet
Utformet for tøffe bruksområder og lang levetid
Svært høy trekkraft på grunn av lengre slag
Egnet for skjærearbeid på karosserier eller karosseristøtteelementer laget av platestål eller aluminium opptil 10 mm
Justerbar styreskinne
Gir nøyaktig justering av skjæredybden
Avgass ledes bort fra arbeidsområdet
Forhindrer oppvirvling av støv og skitt
Gummiert og ergonomisk utformet håndtak
Sikrer at håndtaket ikke kjøles ned under arbeid
Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av duggsmøring anbefales. Driftstrykket må måles direkte på trykkluftverktøyet.
For tre, aluminium, komposittmaterialer, plast, doble og tredoble plater på opptil 6 mm og tynt stål og stål av høyere grad opptil 1 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.