Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Klemdor For kutte- og slipeskiver

Klemmutter for kutte- og slipeskiver
ADAPTER FOR KAPPESKIVER Ø 10MM

Art.-nr. 0664978

EAN 4047376511002

Priser vises for kunden etter pålogging
Klemdor For kutte- og slipeskiver

Art.-nr. 0664978
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
En for alle. Klemdor for skjære- og slipeskiver med 6 mm eller 10 mm hull for bruk på aksialslipere eller rette slipere.

Klemområde fra 0–8 mm


Bare én klemdor for alle klemområder.



Klemskruen er helt forsenket i klemdoren


Ingen utstikkende gjengeseksjoner, noe som gjør det mulig med arbeid selv på trange steder.



Klemskrue med stor kontaktflate og høyregjenger (selvklemmeeffekt)


Pålitelig hjulholding.



Klemskrue med stor støtteflate og langsgående slisse


Lett å løsne eller stramme med en 17 mm åpen fastnøkkel eller flat skrutrekker.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for bordiameter

10 mm

Lengde

58 mm

Skaftdiameter

6 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger