Klemdor For kutte- og slipeskiver
Klemmutter for kutte- og slipeskiver
ADAPTER FOR KAPPESKIVER Ø 6MM
Art.-nr. 0664976
EAN 4047376510951
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klemområde fra 0–8 mm
Bare én klemdor for alle klemområder.
Klemskruen er helt forsenket i klemdoren
Ingen utstikkende gjengeseksjoner, noe som gjør det mulig med arbeid selv på trange steder.
Klemskrue med stor kontaktflate og høyregjenger (selvklemmeeffekt)
Pålitelig hjulholding.
Klemskrue med stor støtteflate og langsgående slisse
Lett å løsne eller stramme med en 17 mm åpen fastnøkkel eller flat skrutrekker.
Egnet for bordiameter | 6 mm |
Lengde | 54 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |