Knappecellebatteri litium GP CR1616
Knappecellebatteri litium GP CR1620
KNAPPECELLEBATTERI LITIUM GP CR1620 3V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter.
- Pålitelig ytelse som varer lenge.
- Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)
- Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C
- Lekkasjesikker konstruksjon
- Barnesikker emballasje.
IEC-betegnelse for knappecellebatterier | CR 1620 (DL 1620) |
Nominell spenning | 3 V |
Diameter x høyde | 16 x 2 mm |
Diameter | 16 mm |
Høyde | 2 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |