Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Knappecellebatteri litium GP CR1616
Litium knappecellebatteri med pålitelig 3 V spenning, ideell for små elektroniske enheter. Kompakt design med 16 mm diameter og 1,6 mm høyde sikrer enkel integrering i ulike applikasjoner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter
- Pålitelig ytelse som varer lenge
- Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)
- Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C
- Lekkasjesikker konstruksjon
- Barnesikker emballasje
- Høy ytelse og lang levetid
- Standard IEC-betegnelse sikrer kompatibilitet med en rekke enheter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.