Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Knappecellebatteri litium GP CR2016

Knappecellebatteri litium GP CR2016
KNAPPECELLEBATTERI LITIUM GP CR2016 3V

Art.-nr. 9501019116
EAN 4891199003707

Priser vises for kunden etter pålogging
Knappecellebatteri litium GP CR2016

Art.-nr. 9501019116

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Knappecellebatteri høy ytelse og land levetid
  • Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter.

  • Pålitelig ytelse som varer lenge.

  • Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)

  • Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C

  • Lekkasjesikker konstruksjon

  • Barnesikker emballasje.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeTil for eksempel bilnøkler, termometre, smartklokker, garasjeportåpnere, smartklokkergaraseportåpnere, backup batteri og lignende

IEC-betegnelse for knappecellebatterier

CR 2016 (DL 2016)

Nominell spenning

3 V

Diameter x høyde

20 x 1,6 mm

Diameter

20 mm

Høyde

1,6 mm

Type oppladbart batteri/batteri

Litium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger