Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Knappecellebatteri litium GP CR2016
Litium knappecellebatteri CR2016 med pålitelig 3V spenning, ideell for små elektroniske enheter. Kompakt design med en diameter på 20 mm og høyde på 1,6 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter
- Pålitelig ytelse som varer lenge
- Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)
- Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C
- Lekkasjesikker konstruksjon
- Barnesikker emballasje
- Standard IEC-betegnelse sikrer kompatibilitet med en rekke enheter
- Kompakt størrelse gjør det ideelt for små elektroniske enheter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.