Krampemaskin S500-40
Trykkluft stiftepistol S500/40
KRAMPEPISTOL S500-40
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett og kraftig krampepistol for 500-kramper
- Bruksområde: Tak-Ess, veggspon, panelplater, musebånd
- Egnet for MDF
- Alternative bruksområder: Møbler, kasser, tak/duker, pussnett, emballasje o.l.
- Justerbar innslagsdybde
- Mulighet for enkel- og multiskudd
- Toppmatet
- Åpningsbart frontstykke = enkel fjerning av fastkilte kramper
- Lett og kraftig maskin
- Behagelig gummibelagt grep
- Leveres med 320-nippel
Egnet for min./maks. spikerlengde | 25-40 mm |
Magasinkapasitet | 160 |
Luftforbruk per støt | 0.83 |
Maskinvekt | 2,3 kg |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 5-8 bar |
Lengde | 363 mm |
Bredde | 94 mm |
Høyde | 272 |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |