Krampemaskin SN50S5
Trykkluft stiftepistol SN50S5
KRAMPEPISTOL SN50S5
Art.-nr. 0703115550
EAN 7340108911734
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett og kraftig krampepistol for 155-kramper
- Bruksområde: Tak-Ess, veggspon, panelplater, musebånd
- Spesielt godt egnet for MDF
- Alternative bruksområder: Møbler, kasser, tak/duker, pussnett, emballasje o.l.
- Mulighet for enkel- og multiskudd
- Justerbar innslagsdybde
- Lett og kraftig maskin
- Behagelig gummibelagt grep
- Leveres i pappeske med 320-nippel
Egnet for min./maks. spikerlengde | 25-50 mm |
Magasinkapasitet | 160 |
Maskinvekt | 2.3 |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 5-8 bar |
Lengde | 363 mm |
Bredde | 94 mm |
Høyde | 272 mm |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |