Krampemaskin Slider LQ 155
Trykkluft dykkertpistol Slider LQ 155
KRAMPEMASKIN SLIDER LQ155
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bruksområde: Innfesting av gulvplater med kramper
- Automatisk justering av krampeavstand
- 40, 60, 80 eller 110mm avstand
- Påmontert håndtak for oppreist betjening
- Skyter krampe i 30° vinkel i henhold til ETA
- ETA-godkjente kramper
- HMS - Avlastende og effektiviserende
Maskinvekt | 11 kg |
Min./maks. driftstrykk | 5-8 bar |
Lengde | 455 mm |
Bredde | 345 mm |
Høyde | 455 mm |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |