LED-hodelykt Suprabeam V3air
LED-hodelykt, Suprabeam V3Air
HODELYKT SUPRABEAM V3AIR 3XAAA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utstyrt med et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon
- Dreibar lykt
- Lykt: Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium
- Bryter: Metallknapp under lykt
- 3 lysfunksjoner: Standard 110 lm, dimmer med minnefunksjon (6-160 lm) og maks.modus 340 lm
- Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten
- 3 x micro/AAA/LR03-batterier inkludert
Lysstrøm | 110 lm |
Min./maks. lysstrøm | 6 / 340 lm |
Belysningsområde | 195 m |
Lysperiode | 10 h |
Min./maks. lysperiode | 3,5-80 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
Batteribetegnelse | Micro AAA; LR03 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 3 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.