Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hodelykt Suprabeam V3air
Lett design med optimal komfort.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utstyrt med et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon
- Dreibar lykt
- Lykt: Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium
- Bryter: Metallknapp under lykt
- 3 lysfunksjoner: Standard 110 lm, dimmer med minnefunksjon (6-160 lm) og maks.modus 340 lm
- Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten
- 3 x micro/AAA/LR03-batterier inkludert
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.