Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED-lommelykt Suprabeam Q3 - LOMMELYKT LED 320 LUMEN FOKUS Q3
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/_qbopZ4yckc

LED-lommelykt Suprabeam Q3 - LOMMELYKT LED 320 LUMEN FOKUS Q3 - 1

LED-lommelykt Suprabeam Q3

LED-lommelykt, Suprabeam Q3
LOMMELYKT LED 320 LUMEN FOKUS Q3

Art.-nr. 0827806131

EAN 4053479786698

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-lommelykt Suprabeam Q3

Art.-nr. 0827806131
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
Kompakt og ekstremt høy ytelse.
  • Leveres med hylster og armstropp

  • Hus: Anodisert, høyfast aluminium

  • Bryter: Metallknapp med berøringsfunksjon på baksiden

  • 5 lysfunksjoner: Turbo 320 lm, høy 200 lm, medium 50 lm, lav 15 lm og strobefunksjon

  • Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten

  • 3 x micro/AAA/LR03-batterier inkludert i leveringsomfanget
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

380 lm

Justerbart fokus

Ja

Belysningsområde

230 m

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Batteribetegnelse

Micro AAA; LR03

Antall oppladbare batterier/batterier

3 STK

Materiale til hus

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Reservedel, bryter til Suprabeam lykter

BRYTER 0827806130 OG 0827806131,Q3C,Q3