Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED-lommelykt Suprabeam Q3
Kompakt og ekstremt høy ytelse.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Leveres med hylster og armstropp
- Hus: Anodisert, høyfast aluminium
- Bryter: Metallknapp med berøringsfunksjon på baksiden
- 5 lysfunksjoner: Turbo 320 lm, høy 200 lm, medium 50 lm, lav 15 lm og strobefunksjon
- Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten
- 3 x micro/AAA/LR03-batterier inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.