Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ladestasjonstester ELIT TYPE2 NEK6+7

Ladestasjonstester ELIT Type2
LADESTASONSTESTER TYPE 2 NEK 6+7

Art.-nr. 0715539248

EAN 7070811211264

Priser vises for kunden etter pålogging
Ladestasjonstester ELIT TYPE2 NEK6+7

Art.-nr. 0715539248

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt ladestasjonstester som veier kun 0.620 kg, ideell for enkel transport og bruk.

Kompatibel med alle installasjonstestere for testing i henhold til NEK 400 del 6



  • Funksjonstester ladestasjonen etter montering og ved krav om årlig kontroll, i henhold til NEK 400 del 7

  • Et uunnværlig verktøy for montører av ladestasjoner

  • Adapteret er utviklet for test av ladestasjoner og kontrolleres med Android-baserte enheter eller Windows PC

  • Simulerer de forskjellige statusene som ladestasjon og elbil går igjennom før lading startes, for å verifisere funksjonaliteten

  • Maksimal ladestrøm kommuniseres fra ladestasjonen med et pulsmodulert signal, som kan leses av i programvaren

  • Mulighet for feilsimulering av kortsluttet diode på bilsiden samt feil på CP signalet, hvor ladestasjonen skal koble fra spenningen innen normens krav

  • Inkluderer ledninger med 4mm plugger for tilkobling av sluttkontrollinstrument

  • Ved simulering av elbilens status C (lading pågår), kan man utføre elektriske tester som på en normal stikkontakt

  • Kompakt og brukervennlig design, ideell for montører av ladestasjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

0,620 kg

Lengde

170 mm

Høyde

60 mm

Bredde

230 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger