Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
7 artikkel/artikler med 7 versjoner funnet
Testadapter for ladestasjon ELIT PC-EV er lett og enkel å håndtere, laget av slitesterk plast for langvarig bruk.
Strømtang ELIT EST-36, som kobles til Euromaster AutoEV, er en kompakt og lett enhet som gir enkel håndtering og presis måling i trange rom.
Kompakt ladestasjonstester som veier kun 0.620 kg, ideell for enkel transport og bruk.
Strømtangadapter ELIT EST-68 er en robust og kompakt enhet som sikrer presis måling av elektrisk strøm. Med sin solide konstruksjon, gir den pålitelig ytelse i ulike arbeidsmiljøer.
Sikringen for installasjonstester er laget av robust keramikk, som sikrer pålitelig beskyttelse og lang levetid.
Strømtang ELIT EST-150 er lett og kompakt, ideell for presisjonsarbeid i trange rom.
Jordtestsett ELIT JTS-20m, tilbehør til AutoEv, gir presis måling over lange avstander med sin 20 meter lengde, samtidig som det er lett og enkelt å håndtere.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.