Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Laseravstandsmåler WDM 3-19

Laseravstandsmåler WDM 3-19
LASER AVSTANDSMÅLER WDM3-19 BT

Art.-nr. 5709300523

EAN 4056807486253

Priser vises for kunden etter pålogging
Laseravstandsmåler WDM 3-19

Art.-nr. 5709300523
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
Praktisk, lett og svært nøyaktig avstandsmåler for lengdemåling og arealberegning

Målenøyaktighet på +/- 1,5 mm over hele måleområdet på 0,2–100 meter



Lettleselig


Stort, opplyst 3-linjers display



Støtbeskyttelse


Ekstra tykke, myke elementer



Finner riktig måleposisjon


Utbrettbar måleklaff



Data og bilder kan overføres til et nettbrett eller en smarttelefon med appen for Android eller iOS


Bluetooth Smart-funksjon



Automatisk endedeteksjon



Krever ingen tidkrevende forhåndsinnstilling



Leveringsomfang:


  • 2 stk. 1,5 V AAA-batterier

  • Dokumentveske i tekstil

  • Bruksanvisning på CD
Merknad

WDM 3-19 oppfyller den nye ISO-standarden 1633-1.

1 års garanti


når det gjelder materiale og produksjon

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. lengdemåleområde

100 m

Levetid for oppladbart batteri/batteri

opptil 10000 målinger

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Type oppladbart batteri/batteri

Alkali

Lengde

116 mm

Bredde

53 mm

Høyde

26 mm

Min./maks. temperaturområde

-10 til 50 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Målefeil for lengde (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserkategori

2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger