Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Laseravstandsmåler WDM 3-19
Praktisk, lett og svært nøyaktig avstandsmåler for lengdemåling og arealberegning
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Målenøyaktighet på +/- 1,5 mm over hele måleområdet på 0,2–100 meter
Lettleselig
Stort, opplyst 3-linjers display
Støtbeskyttelse
Ekstra tykke, myke elementer
Finner riktig måleposisjon
Utbrettbar måleklaff
Data og bilder kan overføres til et nettbrett eller en smarttelefon med appen for Android eller iOS
Bluetooth Smart-funksjon
Automatisk endedeteksjon
Krever ingen tidkrevende forhåndsinnstilling
Leveringsomfang:
- 2 stk. 1,5 V AAA-batterier
- Dokumentveske i tekstil
- Bruksanvisning på CD
WDM 3-19 oppfyller den nye ISO-standarden 1633-1.
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.