Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lektemaskin Einlatt Blitz 65-100

Trykkluft spikerpistol 3in1 Einlatt Blitz 65-100
LEKTEMASKIN EINLATT BLITZ 65-100

Art.-nr. 0703865100

EAN 4061975805010

Priser vises for kunden etter pålogging
Lektemaskin Einlatt Blitz 65-100

Art.-nr. 0703865100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesialmaskin for lekting av tak. 3-i-1 funksjon. Tilpasser avstand, spikrer og kapper. Lekteavstand 150-500mm


  • Bruksområde: Lekting - spikring, avstandstilpassing og kapping

  • Automatisk justering av lekteavstand

  • Justerbar lekteavstand c/c 150-500mm

  • Kappefunksjon med justerbar kappedybde

  • Kapasitet på 100m² takflate på ca. 30minutter

  • HMS - Avlastende og effektiviserende

  • Leveres i solid metallkasse med bærehåndtak
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerlengde

65-100 mm

Egnet for spikerdiameter

2,8 mm

Egnet for min./maks. spikerdiameter

2,5 - 3,3 mm

Maskinvekt

16 kg

Pneumatisk kobling

1/4 tomme

Min./maks. driftstrykk

5-7 bar

Lengde

640 mm

Bredde

430 mm

Høyde

540 mm

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger