Båndstropp
Båndstropp
BÅNDSTROPP 2T 1M GRØNN
Art.-nr. 0713702113
EAN 4061975213433
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sikkerhetsfaktor 7:1
- Fremstilt av 100% polyester
- Leveres med sertifikat
- Krav om årskontroll
- Beskytter overflater
- CE merket iht. EN 1492-1
Høy bæreevne til tross for lav egenvekt
Fargekodet betegnelse for bæreevne
I samsvar med DIN EN 1492-1
GS-sertifisert
- Løftestropper kan brukes ved temperaturer mellom –40 °C og 100 °C
- Ekstremt robust og holdbar slynge for laster av alle slag
- Takket være den lave egenvekten og den store fleksibiliteten er løftestroppene svært enkle å håndtere, og derfor brukes de både i fabrikker og på byggeplasser
Båndbredde | 65 mm |
Effektiv lengde | 1 m |
Farge | Grønn |
Bæreevne (enkel direkte) | 2000 kg |
Bæreevne (enkel u-form) | 4000 kg |
Bæreevne (enkel løkke) | 1600 kg |
Materiale | Polyester |