- Sikkerhetsfaktor 7:1
- Fremstilt av 100% polyester
- Leveres med sertifikat
- Krav om årskontroll
- Beskytter overflater
- CE merket iht. EN 1492-1
Høy bæreevne til tross for lav egenvekt
Fargekodet betegnelse for bæreevne
I samsvar med DIN EN 1492-1
GS-sertifisert
- Løftestropper kan brukes ved temperaturer mellom –40 °C og 100 °C
- Ekstremt robust og holdbar slynge for laster av alle slag
- Takket være den lave egenvekten og den store fleksibiliteten er løftestroppene svært enkle å håndtere, og derfor brukes de både i fabrikker og på byggeplasser
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.