Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Liten, kompakt fleeceskive

slipeskive av fleece for sliping av små medier
QUICKLOCK FLEECE DISC 50MM V.FIN

Art.-nr. 0673215040
EAN 4038898405702

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med quicklockinnfesting

Slipekorn: Silisiumkarbid



Svært lang levetid sammenlignet med vanlige fleeceskiver.


Kostnadsbesparende



Åpen, fleksibel og smidig fleecestruktur


Motstår flekker, enkel og sikker håndtering og redusert tilstopping med jevn finish



Fri for korroderende metaller


Ingen tilsmussing av materialflater



Fleksibel å bruke: Skive på 75 mm i dia. kan også brukes med liten holder for 50 mm skiver


Skive på 75 mm i dia. kan brukes vertikalt og horisontalt



Til bruk på trykkluft-stavslipere (vinklet ned) og fleksible skaft.



Skiver på 76 mm i dia. kan også brukes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslipere sammen med en M14-holder.

Merknad

Reduser kontakttrykket!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For finsliping og lett avgrading av støpte deler samt presisjonsdeler, avrunding av kanter, produksjon av dekorative overflater, klargjøring av overflater for polering, rengjøring og oppfriskning, f.eks. av oksiderte messingdeler, rengjøring av komposittmaterialer og fjerning av epoksyharpiks.



Materiale som skal behandles:


For universell bruk på praktisk talt alle materialer. Spesielt for rustfritt stål, stål, ikke-jernholdige metaller, tre og plast.

Diameter (Ø)

50 mm

Farge

Grå

Design

Kompatibel med 3M Roloc-systemet

Korning

400-600

Maks. omdreiningshastighet

22000 tr/min

Anbefalt omdreiningshastighet

2500 tr/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger