Luftfyller MK4
Luftfyller MK4
LUFTFYLLER MK4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lettere enhet med utvidet visningsvindu for bedre avlesning
Ny og forbedret luftfyller for bilindustrien
- Større visningsvindu gir 20 % større synsfelt
- Lett vekt
- Ergonomisk
- Oppgradert ventilmekanisme
- Nøyaktig – testet til over 400 000 sykluser med 100 % nøyaktighet
- Oppfyller EC86/217 og EN12645:2014
- 0–138 psi / 0–9,6 bar
- Fyllemengde 500 l/min
Min./maks. trykkmåleområde | 0-362,5 psi |
Maks. driftstrykk | 138 psi |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 65 °C |
Slangelengde | 1.8 m |
Produktvekt (per element) | 923.000 g |
Maks. trykkmåleområde | 362.5 psi |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.