Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Luftfyller MK4
Lettere enhet med utvidet visningsvindu for bedre avlesning
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ny og forbedret luftfyller for bilindustrien
- Større visningsvindu gir 20 % større synsfelt
- Lett vekt
- Ergonomisk
- Oppgradert ventilmekanisme
- Nøyaktig – testet til over 400 000 sykluser med 100 % nøyaktighet
- Oppfyller EC86/217 og EN12645:2014
- 0–138 psi / 0–9,6 bar
- Fyllemengde 500 l/min
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.