Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T

Lufthydraulisk jekk mobil B25
LUFTHYDRAULISK JEKK 25/10 TONN BÆRBAR

Art.-nr. 071554 120
EAN 4045727972946

Priser vises for kunden etter pålogging
Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T

Art.-nr. 071554 120
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
Mobil lufthydraulisk kommersiell kjøretøyjekk med to løftekapasiteter avhengig av løftehøyden
  • 25 t løftekapasitet opp til en løftehøyde på 235 mm / 10 t løftekapasitet opp til en løftehøyde på 320 mm

  • Lav minstehøyde på bare 160 mm og lav vekt på bare 28 kg

  • Praktisk design – ingen løse slanger, håndtak eller ventiler

  • Lett å bruke – løfter, senker, kontrollerer og bærer i ett

  • Hard forkrommet stempelstang med lang levetid

  • Integrert sikkerhetsventil mot overbelastning

  • Manuell dødmannkontroll for kontrollert senkning

  • Inkluderer forlengere (50 og 100 mm)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

25 t

Spindellengde (B)

320 mm

Slaghøyde (C)

320 mm

Min./maks. konstruksjonshøyde

160-710 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger