Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T
Mobil lufthydraulisk kommersiell kjøretøyjekk med to løftekapasiteter avhengig av løftehøyden
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 25 t løftekapasitet opp til en løftehøyde på 235 mm / 10 t løftekapasitet opp til en løftehøyde på 320 mm
- Lav minstehøyde på bare 160 mm og lav vekt på bare 28 kg
- Praktisk design – ingen løse slanger, håndtak eller ventiler
- Lett å bruke – løfter, senker, kontrollerer og bærer i ett
- Hard forkrommet stempelstang med lang levetid
- Integrert sikkerhetsventil mot overbelastning
- Manuell dødmannkontroll for kontrollert senkning
- Inkluderer forlengere (50 og 100 mm)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.