Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Magnetbormaskin MKB 35

Magnetbormaskin MKB 35
MAGNETBOREMASKIN MKB 35

Art.-nr. 57092001
EAN 4058794070453

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt og kraftig magnetboremaskin for kjernebor for borehull opptil 35 mm diameter, inkludert sikkerhetsbelte, kjølevæsketank og sekskantnøkkel.

Veldig sikker


Ved bruk av elektromagneten kan maskinen festes enkelt på metallemner.



Lett og kraftig


Maskinen egner seg for krevende forhold på anleggsområder, og den lave egenvekten gjør den enkel å transportere.



Praktisk og enkelt å jobbe


Den 5 meter lange PUR-ledningen gjør at man slipper å jobbe med skjøteledning. Fleksibel ved lave temperaturer, beskytter mot eksterne faktorer, veldig robust.



Klar til bruk


Med det ferdigmonterte stjernehåndtaket kan maskinen brukes umiddelbart. Tar ikke lang tid å montere.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktøyholder

Weldon

Min./maks. bordiameter

12-35 mm

Kuttedybde

50,0 mm

Slaghøyde

120 mm

Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir

450 tr/min

Magnetisk kraft

9000 N

Effektopptak

1100 W

Maskinvekt

10 kg

Kabellengde

5 m

Magnetbormaskin MKB 35 inkludert:
1 x
Systemkoffert 8.4.3

SYSTEMKOFFERT 8.4.3, 500X380X195MM

Beskrivelse:
500 x 380 x 195 mm
Perfekt for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy sammen med forbruksmateriell
Antall: 1 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø12MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø13MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø14MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø15MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø16MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø17MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø18MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø19MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø20MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø21MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø22MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø23MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø24MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø25MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø26MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø27MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø28MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø29MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø30MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø31MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø32MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

HSS KJERNEBOR Ø35MM WELDON D19 TANGE

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

CREDRL-MET-HSS-DRLDP30MM-D40MM

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

CREDRL-MET-HSS-DRLDP30MM-D50MM

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

CREDRL-MET-HSS-DRLDP50MM-D14MM

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

CREDRL-MET-HSS-DRLDP50MM-D16MM

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
x 1 Ant.
HSS ringformet kutter

CREDRL-MET-HSS-DRLDP50MM-D18MM

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.