Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Magnetbormaskin MKB 35
Magnetbormaskin MKB 35 - 1
Magnetbormaskin MKB 35 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Magnetbormaskin MKB 35

Kompakt og kraftig magnetboremaskin for kjernebor for borehull opptil 35 mm diameter, inkludert sikkerhetsbelte, kjølevæsketank og sekskantnøkkel.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Veldig sikker


Ved bruk av elektromagneten kan maskinen festes enkelt på metallemner.



Lett og kraftig


Maskinen egner seg for krevende forhold på anleggsområder, og den lave egenvekten gjør den enkel å transportere.



Praktisk og enkelt å jobbe


Den 5 meter lange PUR-ledningen gjør at man slipper å jobbe med skjøteledning. Fleksibel ved lave temperaturer, beskytter mot eksterne faktorer, veldig robust.



Klar til bruk


Med det ferdigmonterte stjernehåndtaket kan maskinen brukes umiddelbart. Tar ikke lang tid å montere.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.