Maxi-løftespak
Maxilifter-spak
MAXILIFT LØFTESPAK
Art.-nr. 0691500140
EAN 4024835928908
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært økonomisk
Maxilifter-spaken har en rekke bruksområder takket være eksklusive tilbehørsprodukter
Maxilifter-spaken fungerer som en tredje hånd
Den ledige hånden din kan aktivt støtte retteprosessen
Enhåndsbetjeningen av Maxilifter gjør at du med den andre hånden kan hamre ut kantene på bulken
De rettede bulkene har større stabilitet og mindre spenning enn de som bare ble reparert ved hjelp av en slaghammer
Forbedret tilgang også under spaken
Stor størrelse for optimalt arbeid med krympe- og rettehammer. Total lengde 700 mm, fri høyde 115 mm.
Gummipute for skånsom støtte
Forhindrer lakkskader ved uhell
Plasser om mulig foten på et jevnt og stabilt punkt. Jo lenger bearbeidingspunktet er fra foten, desto mindre kraft utøves på foten.
Produktvekt (per element) | 1601,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.