Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maxi-løftespak
Trekkhåndtak for følsom, nøyaktig nivellering av deformasjoner. Et ideelt tillegg til bulkløfter, PinPuller, trippelklo og Maxilift
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært økonomisk
Maxilifter-spaken har en rekke bruksområder takket være eksklusive tilbehørsprodukter
Maxilifter-spaken fungerer som en tredje hånd
Den ledige hånden din kan aktivt støtte retteprosessen
Enhåndsbetjeningen av Maxilifter gjør at du med den andre hånden kan hamre ut kantene på bulken
De rettede bulkene har større stabilitet og mindre spenning enn de som bare ble reparert ved hjelp av en slaghammer
Forbedret tilgang også under spaken
Stor størrelse for optimalt arbeid med krympe- og rettehammer. Total lengde 700 mm, fri høyde 115 mm.
Gummipute for skånsom støtte
Forhindrer lakkskader ved uhell
Plasser om mulig foten på et jevnt og stabilt punkt. Jo lenger bearbeidingspunktet er fra foten, desto mindre kraft utøves på foten.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.