Membranpumpe NBR olje/frost/spyl RAASM 3C1/16111NHH
Membranpumpe RAASM
MEMBRANPUMPE NBR OLJE/FROST/SPYL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Membranpumpe i aluminium med høy holdbarhet og motstandskraft
- Utstyrt med NBR-membraner for pålitelig ytelse ved håndtering av olje, frostvæske og spylevæske
- Kuler og seter laget av Hytrel for forbedret kjemisk motstand og lang levetid
- Kompakt design som passer godt inn i trange rom
- Aluminiumsfarget finish gir et moderne og profesjonelt utseende
- Kapasitet 70 l/min
- Maks trykk 8 bar
- Arbeidstrykk 2 - 6 bar
- Maks arbeidstemperatur 100 grader
- Støy 75 dB
- Membran NBR
- Kuleventiler Hytrel
- Luft inn F 3/8"
- Væske inn F 3/4"
- Væske ut F 1/2"
Membranpumpe egnet for bruk i applikasjoner som krever overføring av olje, frostvæske og spylevæsker.
![]() | |
Lengde | 201 mm |
Materiale | Aluminium |
Farge | Aluminiumsfarget |