Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme
Merkepenn for dype hull m/slire
LYRA DRY BYGGBLYANT LANG TUPP
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universell
- Lang og tynn metalltupp for bruk på steder som er vanskelige å komme til
- Skyvemekanisme for automatisk mating
- Enkel og rask påfylling fra tuppen eller enden av hetten
- Kan brukes til flere ting takket være de ulike grafitt- og fargepatronene
Dekknapp
- Slagfast
- Med innebygd spisser
- Praktisk belteklemme som gjør den enkel å bruke med én hånd
Inkluderer én patron med grafitt
Kan fylles på med alle patroner med en diameter på 2,8 mm
Merking på nær sagt alle overflater, som billakk, fliser, murstein, tre, glass, gummi, bildekk, keramikk, betong, metall, plast osv.
Lengde | 157 mm |
Diameter | 2,8 mm |
Materiale | Plast, støtsikker |
Farge | Rød |
Produktvekt (per element) | 18 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.