Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme
Merkepenn for bygg og anlegg, for universell bruk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Universell
- Lang og tynn metalltupp for bruk på steder som er vanskelige å komme til
- Skyvemekanisme for automatisk mating
- Enkel og rask påfylling fra tuppen eller enden av hetten
- Kan brukes til flere ting takket være de ulike grafitt- og fargepatronene
Dekknapp
- Slagfast
- Med innebygd spisser
- Praktisk belteklemme som gjør den enkel å bruke med én hånd
Inkluderer én patron med grafitt
Kan fylles på med alle patroner med en diameter på 2,8 mm
Merking på nær sagt alle overflater, som billakk, fliser, murstein, tre, glass, gummi, bildekk, keramikk, betong, metall, plast osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.