Metrisk nøkkel med to ender til flensmuttere
Ringnøkkel, dobbel, åpen, 12-kt.
RINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 12-KT. 17X19MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomisk dobbel åpen ringnøkkel for krevende arbeid
- Rørnøkkelen har en forskyvning på 15° og en vinkling på 5° for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Utformingen sparer tid og krefter
I samsvar med standard og av spesielt høy kvalitet
- Dobbel, åpen ringnøkkel er i samsvar med DIN 3118
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er matt forkrommet for et godt grep selv med oljete hender
- Ringendene er også polert
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 17 x 19 mm |
Lengde (L) | 212 mm |
Ringtykkelse (a1) | 12 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 13 mm |
Utvendig ringdiameter (b1) | 31,2 mm |
Utvendig ringdiameter 2 (b2) | 33,3 mm |
Min. ringåpning (B1 min) | 14 mm |
Min. ringåpning 2 (B2 min) | 15 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |