Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk nøkkel med to ender til flensmuttere 12-kant med POWERDRIV®
Åpen form, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ergonomisk dobbel åpen ringnøkkel for krevende arbeid
- Rørnøkkelen har en forskyvning på 15° og en vinkling på 5° for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Utformingen sparer tid og krefter
I samsvar med standard og av spesielt høy kvalitet
- Dobbel, åpen ringnøkkel er i samsvar med DIN 3118
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er matt forkrommet for et godt grep selv med oljete hender
- Ringendene er også polert
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.