Mikserdyse WIT-UH Injeksjonssystem Multi WIT-UH 300 for betong
Blanderør for WIT-UH 300-patroner
BLANDERØR WIT-UH 300
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mørtelpatron:
- Koaksial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peelerpatron (1:10): 280 ml
- Side om side (1:10): 825 ml
Egnede forlengelser:
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 200 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 2000 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, fleksibel, 10 x 2000 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 16 x 2000 mm.
Lengde | 250.5 mm |
Diameter | 7.1 mm |
Farge | Hvit, natur |
Egnet for innsprøytningsmørtel | WIT-SH 12/300 |
Egnet for patrontype | Koaksial (1 : 10) + 320 ml, Koaksial (1 : 10) + 420 ml, Rørformet film (1 : 10) + 280 ml, Side om side (1 : 3) + 825 ml |