Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mikserdyse WIT-UH Injeksjonssystem Multi WIT-UH 300 for betong
Injeksjonssystem Multi WIT-UH 300 for betong
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for mørtelpatron:
- Koaksial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peelerpatron (1:10): 280 ml
- Side om side (1:10): 825 ml
Egnede forlengelser:
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 200 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 2000 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, fleksibel, 10 x 2000 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 16 x 2000 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.