Muttere med riller
W-0263 stål 10 gulkrom
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fra M12 med fingjenger (gjengestigning 1,5 mm)
Uten krom (VI)
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy
Overflate
- ZFSHL Zink flake belegg med smøring som endrer friksjonskoeffisienten (friksjonskoeffisient: 0,09–0,14
- Smøremiddelfarget
Korrosjonsmotstand
M5 ca. 240 h/≥M6 ca. 480 h/≥M10 ca. 720 h uedelt korrosjon i henhold til din en ISO 9227-NSSg
Arbeidsprinsipp for låseriller:
Under strammingen ruller låserillene motmaterialet i området på mutterens kontaktflate. Dette fører til en plastisk deformering som herder overflaten. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen. Låsrillene begrenser mengden anbringing for forbindelsen og reduserer dermed tapet av forspenningskraft.
De spesifiserte korrosjonsmotstandene gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketest), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M12 x 1,5 |
Høyde (h1) | 12 mm |
Flensdiameter (dc) | 24 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Standarder | WN 263 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Ribber |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Bruksområde | Konstruert for nyttekjøretøy |
Gjengeforming | Fingjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |