Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Muttere med riller
Muttere med riller - 1
Muttere med riller - 2
Muttere med riller - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Muttere med riller

Serrated flensmutter for ramme skrue, stål, styrke klasse 10, sink-flake belegg, sølv, med smøremiddel (grønn)
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
Fra M12 med fingjenger (gjengestigning 1,5 mm)



Uten krom (VI)


Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy



Overflate


  • ZFSHL Zink flake belegg med smøring som endrer friksjonskoeffisienten (friksjonskoeffisient: 0,09–0,14

  • Smøremiddelfarget


Korrosjonsmotstand


M5 ca. 240 h/≥M6 ca. 480 h/≥M10 ca. 720 h uedelt korrosjon i henhold til din en ISO 9227-NSSg



Arbeidsprinsipp for låseriller:


Under strammingen ruller låserillene motmaterialet i området på mutterens kontaktflate. Dette fører til en plastisk deformering som herder overflaten. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen. Låsrillene begrenser mengden anbringing for forbindelsen og reduserer dermed tapet av forspenningskraft.

Merknad

De spesifiserte korrosjonsmotstandene gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketest), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.