Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Muttertrekker DSS 1/2" Premium Power

Muttertrekker DSS 1/2" Premium Power
MUTTERTREKKER DSS 1/2 PREMIUM POWER

Art.-nr. 57143010

EAN 4053479552019

Priser vises for kunden etter pålogging
Muttertrekker DSS 1/2" Premium Power

Art.-nr. 57143010
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
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner
  • Utmerket forhold mellom kraft og vekt

  • Opptil maks 1321 Nm utløsningsmoment med en vekt på 1,98 kg

  • Pålitelige maksimum ytelsesverdier og lang levetid

  • Høykvalitets dobbel slagmekanisme og balansert sylinder med 6-skivers motor

  • 4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet

  • God håndtering med sklisikkert håndtak, optimal kontroll og lavt støynivå

  • Veldig ergonomisk, mykt håndtak med følsom avtrekker og integrert lyddemper
Merknad
  • Anbefalt maksimum boltestørrelse: M16

  • Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.

  • Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen.

  • Nippel ikke inkludert i leveringen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

DSS 1/2" premium power

Verktøyholder

1/2°tommes utvendig firkant

Maks. arbeidsmoment

835 Nm

Maks. løsnemoment

1321 Nm

Lydtrykknivå

80,6 dB

Vibrasjon

7,78 m/s²

Driftstrykk

6,3 bar

Maskinvekt

1,98 kg

Min. innvendig slangediameter

10 mm

Luftforbruk

139 l/min

Tilkoblingsgjenger

1/4 tomme

Lengde x bredde x høyde

184 x 66 x 180 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftnippel Serie 320 utvendige gjenger

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Vedlikeholdssett til muttertrekkere

SMØRESETT.SLAGVERK PREMIUM.SUPERIOR

For vedlikehold av muttertrekkere
x 1 Ant.
Fett-tube til muttertrekkere

FETTUBE FOR SMØRESETT TIL MUTTERTREKKER

For vedlikehold av trykkluftmuttertrekkere
x 1 Ant.
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.