Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttertrekker DSS 1/2" Premium Power
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utmerket forhold mellom kraft og vekt
- Opptil maks 1321 Nm utløsningsmoment med en vekt på 1,98 kg
- Pålitelige maksimum ytelsesverdier og lang levetid
- Høykvalitets dobbel slagmekanisme og balansert sylinder med 6-skivers motor
- 4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet
- God håndtering med sklisikkert håndtak, optimal kontroll og lavt støynivå
- Veldig ergonomisk, mykt håndtak med følsom avtrekker og integrert lyddemper
- Anbefalt maksimum boltestørrelse: M16
- Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.
- Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.