Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylock låsemutter DIN 6924 stål 8 elzink (A2K)

NUT-SLOK-DIN6924-8-WS5,5-(A2K)-M3

Art.-nr. 03719843

EAN 4045727087008

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylock låsemutter DIN 6924 stål 8 elzink (A2K)

Art.-nr. 03719843

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 6924 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7040. Det er noen begrenset likhet (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 fjernet | gjenger M3, M4, M30 og M36 lagt til | Mutterhøyde endret | Bredde på tvers av flater for gjenger M10, M12 og M14 endret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | fingjenget inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for styrkeklasse 5, 8, 10).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M3

Høyde (h1)

4,5 mm

Ekstern drift (s1)

WS5.5

Standarder

DIN 6924

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger