Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter med klemmestykke (innsats er ikke av metall) DIN 6924, stål 8 elzink (A2K)
Sekskantmutter med klemmestykke (innsats er ikke av metall) DIN 6924, stål 8 elzink (A2K) - 1
Sekskantmutter med klemmestykke (innsats er ikke av metall) DIN 6924, stål 8 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter med klemmestykke (innsats er ikke av metall) DIN 6924, stål 8 elzink (A2K)
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
Merknad

DIN 6924 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7040. Det er noen begrenset likhet (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 fjernet | gjenger M3, M4, M30 og M36 lagt til | Mutterhøyde endret | Bredde på tvers av flater for gjenger M10, M12 og M14 endret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | fingjenget inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for styrkeklasse 5, 8, 10).