Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylonanker

Dyvel nylon
NYLONPLUGG (PA) 6X30 (PLUGGSKRUE D.5)

Art.-nr. 09036 30
EAN 4050641322333

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Plastankere for lett last (sekundære fester)
  • Polyamid i høy kvalitet (nylon)

  • Halogen- og silikonfri

  • Temperaturbestandig fra -40 °C til +80 °C

  • Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon under installasjon ved inntrykking

  • Skrulåsen forhindrer rotasjon i borehullet

  • Veggpluggaksel uten ekspansjonstrykk forhindrer skade på puss og fliser

  • Installasjon ved å trykke inn eller med splintmontering

  • For montering anbefaler vi pluggskrue ASSY-D
Merknad
  • Murstein perforert med roterende drill (uten slagmekanisme)

  • Borestøv må fjernes fra borehullet

  • Skrulengde = festetykkelse (+ puss / isolasjonstykkelse) + ankerlengde + skruediameter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Plastankere for lett last (sekundære fester)

  • Kan brukes i betong, hel murstein, hel kalkmurstein, hard naturstein

  • Egner seg for å feste gardinskinner, vegghyller, lette skap festet på veggen, bilderammer, kabelrør, kabelklemmer, elektriske brytere, håndklehengere, skilt, bevegelsesdetektorer, kurver osv.

  • For å feste komponenter kombinert med en tre- eller sponplateskrue (uten borespiss, motgjenger, ringgjenger) (f.eks. ASSY-D)

  • Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål

Pluggdiameter

6 mm

Plugglengde (l)

30 mm

Nedleggingsdybde (h nom)

30 mm

Nominell bordiameter (d 0)

6 mm

Nødvendig treskruediameter (d scr.wood)

3,5-5 mm

Nødvendig diameter for sponplateskrue (d scr.particle)

5 mm

Nedleggingsdybde (h s)

30 mm

akseavstand (a)

60 mm

Kantklaring (a r)

30 mm

Borhulldybde (t)

40 mm

Maks. festehøyde (d a) – betingelser

Avhengig av skruelengde

Nødvendig skruelengde (l s)

Tykkelsen til tillegget (+ gips/iolasjonstykkelse) + ankerlengde + skruediameter

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger