Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Nylonanker
Plastankere for lett last (sekundære fester)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Polyamid i høy kvalitet (nylon)
- Halogen- og silikonfri
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +80 °C
- Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon under installasjon ved inntrykking
- Skrulåsen forhindrer rotasjon i borehullet
- Veggpluggaksel uten ekspansjonstrykk forhindrer skade på puss og fliser
- Installasjon ved å trykke inn eller med splintmontering
- For montering anbefaler vi pluggskrue ASSY-D
- Murstein perforert med roterende drill (uten slagmekanisme)
- Borestøv må fjernes fra borehullet
- Skrulengde = festetykkelse (+ puss / isolasjonstykkelse) + ankerlengde + skruediameter
- Plastankere for lett last (sekundære fester)
- Kan brukes i betong, hel murstein, hel kalkmurstein, hard naturstein
- Egner seg for å feste gardinskinner, vegghyller, lette skap festet på veggen, bilderammer, kabelrør, kabelklemmer, elektriske brytere, håndklehengere, skilt, bevegelsesdetektorer, kurver osv.
- For å feste komponenter kombinert med en tre- eller sponplateskrue (uten borespiss, motgjenger, ringgjenger) (f.eks. ASSY-D)
- Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.