Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

O-ring, imperial NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 tommer
O-RING NBR70 DIN3771-34,52X41,58X3,53

Art.-nr. 04683452

EAN 4011231396899

Priser vises for kunden etter pålogging
O-ring, imperial NBR 70

Art.-nr. 04683452

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C

  • Dimensjonale toleranser i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Merknad
  • Fjern eventuell forurensning (smuss, spon, fibre) før montering

  • Kanter og skråfaser må avgrades

  • Bruk en smurt O-ring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter (d1)

34,52 mm

Tykkelse (h1)

3,53 mm

ISO

3601–1

Design

Imperial

Materiale

Syntetisk gummi

Overflate

Bar

Shore A-hardhet

70 +/- 5

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 100 °C

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger