Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
O-ring, imperial NBR 70
O-ring, imperial NBR 70 - 1
O-ring, imperial NBR 70 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

O-ring, imperial NBR 70

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 23 utgaver
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
  • NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C

  • Dimensjonale toleranser i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Merknad
  • Fjern eventuell forurensning (smuss, spon, fibre) før montering

  • Kanter og skråfaser må avgrades

  • Bruk en smurt O-ring