O-ring, imperial NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 tommer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Dimensjonale toleranser i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
- Fjern eventuell forurensning (smuss, spon, fibre) før montering
- Kanter og skråfaser må avgrades
- Bruk en smurt O-ring
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 21,82 mm |
Tykkelse (h1) | 3,53 mm |
ISO | 3601–1 |
Design | Imperial |
Materiale | Syntetisk gummi |
Overflate | Bar |
Shore A-hardhet | 70 +/- 5 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 100 °C |
RoHS-kompatibel | Ja |