Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ORSY ®Bull Series 5 arbeidsbenk

ORSY BULL arbeidsbenk, serie 5

Art.-nr. 0962330131
EAN 4038898563341
Priser vises for kunden etter pålogging
ORSY ®Bull Series 5 arbeidsbenk

Art.-nr. 0962330131
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
Ideell kombinasjon av skuffeseksjon, frontlaster og benkeplate for bruk som arbeidsbenk

Intelligent:


Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den smarte koblingsmekanismen



Sterk:


Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast, som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg last, og lokket på topplasterboksen kan bære en belastning på opptil 120 kg.



Praktisk:


Store, ergonomisk formede håndtak for brukerkomfort – ingen skading av hender.



Nyttig:


Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme



Sikker:


Hver boks kan sikres med lås (skuffeseksjoner og kombinasjonsbokser: Inkludert i leveringsomfang) for å hindre andre i å få tilgang til innholdet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for bruk på byggeplasser

Antall skuffer

5 STK

ORSY ®Bull Series 5 arbeidsbenk inkludert:
ORSY BULL boks, frontåpning, serie 5
1 x
ORSY BULL boks, frontåpning, serie 5

SYSBOX-FRONTLOAD-5-H400

Beskrivelse: A robust all-rounder ideal for storage at home, in the workshop or office.
Antall: 1 x
1 x
ORSY ®Bull reolboks serie 5

SYSBOX-5DRWR-5-H400

Beskrivelse: Ideell løsning for verktøy og små deler. Kan deles av partisjonselementer og systeminnlegg. Skuffene er tilgjengelige med sentrallås og individuell lås.
Antall: 1 x
Arbeidsplate, ser. 5, ORSY BULL, nedfellbart bein
1 x
Arbeidsplate, ser. 5, ORSY BULL, nedfellbart bein

WRKTBL-FOLDINGFOOT-5-1200X700X25MM

Beskrivelse: Multiplex panel, natural beech
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
ORSY® BULL vogn

TRLY-SERIES5-225KG

Robust tralle for ORSY ®BULL serie