Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ORSY ®Bull reolboks serie 5

ORSY BULL – oppbevaringsrom, serie 5/2007040501

Art.-nr. 0962330043

EAN 4038898671152

Priser vises for kunden etter pålogging
ORSY ®Bull reolboks serie 5

Art.-nr. 0962330043
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
Ideell løsning for verktøy og små deler. Kan deles av partisjonselementer og systeminnlegg. Skuffene er tilgjengelige med sentrallås og individuell lås.

Intelligent


Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den smarte koblingsmekanismen.



Sterk


Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast, som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg.



Praktisk


Store, ergonomisk formede håndtak for høy brukerkomfort – ingen skading av hender.



Nyttig


Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme.



Sikker


Hver boks er utstyrt med en lås for å hindre tilgang til innholdet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

592 x 390 x 400 mm

Antall skuffer

3 STK

Skuffeutforming

1 skuff, B 480 x D 335 x H 62 mm, 2 skuffer, B 480 x D 335 x H 125 mm

Lastekapasitet til skuff

25 kg

Innhold

50 l

Antall nøkler

2 STK

ORSY ®Bull reolboks serie 5 inkludert:
ORSY BULL, lås for skuffeboks
1 x
ORSY BULL, lås for skuffeboks

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Beskrivelse: Includes two keys
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
ORSY® BULL vogn

TRLY-SERIES5-225KG

Robust tralle for ORSY ®BULL serie
x 1 Ant.
ORSY BULL, monteringsskinne

MP-5/7-RAIL-FLOOR

For secure fixing of ORSY®BULL series 5/7 boxes to the floor